MERSEN ITALIA SPA - XESATDR12 CC TD FUSE 600V 12A ATDR - ATDR12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Misura - 10×38 mm
Corrente nominale - 12 A
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Classe di funzionamento - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
7449079591720
Codice prodotto
XESATDR12
Cod. produttore
ATDR12
Produttore
XES
Tipologia:
Altro
Misura:
10×38 mm
Corrente nominale:
12 A
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Classe di funzionamento:
Altro
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Caratteristica di intervento:
CC
I fusibili ritardati di piccole dimensioni Amp-Trap 2000 ATDR offrono una protezione IEC di Tipo 2 senza danni per i componenti dei circuiti derivati sempre piu sensibili e i piccoli motori, riducendo al minimo il rischio di danno causato da guasto elettrico. I fusibili ATDR di Classe CC offrono le migliori caratteristiche di temporizzazione nella loro classe con eccellenti capacita di ciclo per i carichi dei piccoli motori.







