MERSEN ITALIA SPA - XESALS400 79168-FORK TRUCK FUSE - ALS400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 400 A
Tensione nominale AC - 125 V
Tipologia - sonstige
Tensione di dimensionamento CC - 125 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Confezione
5 PZ
EAN
2000007296787
Codice prodotto
XESALS400
Cod. produttore
ALS400
Produttore
XES
Corrente nominale:
400 A
Tensione nominale AC:
125 V
Tipologia:
sonstige
Tensione di dimensionamento CC:
125 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
potenza di taglio a tensione nominale, AC:
10 kA
Classe di funzionamento:
sonstige
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA