MERSEN ITALIA SPA - XESAJT80 600V 80A CLASS J TD FUSE - AJT80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - sonstige
Misura - Altro
Corrente nominale - 80 A
Tensione nominale AC - 600 V
Tensione di dimensionamento CC - 400 V
Confezione
5 PZ
EAN
7449074245406
Codice prodotto
XESAJT80
Cod. produttore
AJT80
Produttore
XES
Tipologia:
sonstige
Misura:
Altro
Corrente nominale:
80 A
Tensione nominale AC:
600 V
Tensione di dimensionamento CC:
400 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Classe di funzionamento:
sonstige
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Esecuzione indicatore:
sonstige
Caratteristica di intervento:
J
potenza di taglio a tensione nominale, AC:
200 kA

Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA