pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESAJT60 J TD FUSE 600V 60A AJT - AJT60

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - sonstige

  • Misura - 27×60 mm

  • Corrente nominale - 60 A

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

  • Classe di funzionamento - sonstige

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070621471

Codice prodotto

XESAJT60

Cod. produttore

AJT60

Produttore

XES

Tipologia:

sonstige

Misura:

27×60 mm

Corrente nominale:

60 A

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Classe di funzionamento:

sonstige

Frequenza d'esercizio nominale:

50...60 Hz

Esecuzione indicatore:

sonstige

Caratteristica di intervento:

J

AJT - Classe J - Ritardo di tempo I fusibili AJT del tempo di ritardo Amp-Trap 2000 forniscono protezione contro i principali, alimentatori e circuiti di derivazione per tutti i tipi di carichi, ma richiedono solo la metà dello spazio di montaggio necessario per la classe UL 600V Fusibili RK. Le caratteristiche di ritardo di ritardo maneggiano le correnti di rotazione del motore senza urti. La sua capacità di limitare corrente e la vasta gamma di rating garantiscono un'eccellente protezione da sovracorrente per tutte le applicazioni. Un indicatore di fusibile meccanico opzionale e microinterruttore sono disponibili sui fusibili di tipo blade (da 70 a 600 A) per l'indicazione di fusibili visuali e / o remoti.