MERSEN ITALIA SPA - XESAJT50 J TD FUSE 600V 50A AJT - AJT50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 27×60 mm
Corrente nominale - 50 A
Tensione nominale AC - 600 V
Tipologia - sonstige
Caratteristica di intervento - J
Confezione
1 PZ
EAN
7449073331131
Codice prodotto
XESAJT50
Cod. produttore
AJT50
Produttore
XES
Misura:
27×60 mm
Corrente nominale:
50 A
Tensione nominale AC:
600 V
Tipologia:
sonstige
Caratteristica di intervento:
J
Tensione di dimensionamento CC:
400 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
potenza di taglio a tensione nominale, AC:
200 kA
Classe di funzionamento:
sonstige
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Esecuzione indicatore:
sonstige
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


