MERSEN ITALIA SPA - XESAJT450 600V 450A CLASS J TD FUSE - AJT450

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - Altro
Corrente nominale - 450 A
Tensione nominale AC - 600 V
Tipologia - sonstige
Caratteristica di intervento - J
Confezione
1 PZ
EAN
7449074493425
Codice prodotto
XESAJT450
Cod. produttore
AJT450
Produttore
XES
Misura:
Altro
Corrente nominale:
450 A
Tensione nominale AC:
600 V
Tipologia:
sonstige
Caratteristica di intervento:
J
Tensione di dimensionamento CC:
500 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
potenza di taglio a tensione nominale, AC:
200 kA
Classe di funzionamento:
sonstige
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Esecuzione indicatore:
sonstige
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA