MERSEN ITALIA SPA - XESAJT400 600V 400A CLASS J TD FUSE - AJT400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Misura - Altro
Corrente nominale - 400 A
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Classe di funzionamento - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
7449072013342
Codice prodotto
XESAJT400
Cod. produttore
AJT400
Produttore
XES
Tipologia:
Altro
Misura:
Altro
Corrente nominale:
400 A
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Classe di funzionamento:
Altro
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Esecuzione indicatore:
Altro
Caratteristica di intervento:
J
AJT - Classe J - Ritardo di tempo I fusibili AJT del tempo di ritardo Amp-Trap 2000 forniscono protezione contro i principali, alimentatori e circuiti di derivazione per tutti i tipi di carichi, ma richiedono solo la metà dello spazio di montaggio necessario per la classe UL 600V Fusibili RK. Le caratteristiche di ritardo di ritardo maneggiano le correnti di rotazione del motore senza urti. La sua capacità di limitare corrente e la vasta gamma di rating garantiscono un'eccellente protezione da sovracorrente per tutte le applicazioni. Un indicatore di fusibile meccanico opzionale e microinterruttore sono disponibili sui fusibili di tipo blade (da 70 a 600 A) per l'indicazione di fusibili visuali e / o remoti.







