MERSEN ITALIA SPA - XESAJT350 600V 350A CLASS J TD FUSE - AJT350

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Misura - Altro
Corrente nominale - 350 A
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Classe di funzionamento - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
7449075360405
Codice prodotto
XESAJT350
Cod. produttore
AJT350
Produttore
XES
Tipologia:
Altro
Misura:
Altro
Corrente nominale:
350 A
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Classe di funzionamento:
Altro
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Esecuzione indicatore:
Altro
Caratteristica di intervento:
J
I fusibili Amp-Trap 2000? AJT sono disponibili nelle versioni senza indicatore e con indicatore di apertura fusibile SmartSpot. Grazie ai materiali tecnologicamente avanzati, il fusibile AJT assicura la protezione IEC Tipo 2 senza danno su reti elettriche, alimentatori e circuiti derivati, per tutti i tipi di carichi, pur richiedendo solo la meta dello spazio normalmente necessario per i fusibili Classe RK da 600VAC. Le caratteristiche di temporizzazione dei fusibili AJT sono ideali per la gestione dellecorrenti di spunto di motori e trasformatori, insieme alleccellente potere di limitazione di corrente.