MERSEN ITALIA SPA - XESAJT110 600V 110A CLASS J TD FUSE - AJT110

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - sonstige
Misura - Altro
Corrente nominale - 110 A
Tensione nominale AC - 600 V
Tensione di dimensionamento CC - 500 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449079591133
Codice prodotto
XESAJT110
Cod. produttore
AJT110
Produttore
XES
Tipologia:
sonstige
Misura:
Altro
Corrente nominale:
110 A
Tensione nominale AC:
600 V
Tensione di dimensionamento CC:
500 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Classe di funzionamento:
sonstige
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Esecuzione indicatore:
sonstige
Caratteristica di intervento:
J
potenza di taglio a tensione nominale, AC:
200 kA

Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


