MERSEN ITALIA SPA - XESAJT1-1/2N 600V 1.5A J TD NON-IND - AJT1-1/2N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - sonstige
Corrente nominale - 1.5 A
Tensione nominale AC - 600 V
Tensione di dimensionamento CC - 500 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Confezione
10 PZ
EAN
2000006693228
Codice prodotto
XESAJT1-1/2N
Cod. produttore
AJT1-1/2N
Produttore
XES
Tipologia:
sonstige
Corrente nominale:
1.5 A
Tensione nominale AC:
600 V
Tensione di dimensionamento CC:
500 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Classe di funzionamento:
sonstige
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Caratteristica di intervento:
J
potenza di taglio a tensione nominale, AC:
200 kA