pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESA6T80 600V 80A CLASS T FUSE - A6T80

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - sonstige

  • Corrente nominale - 80 A

  • Tensione nominale AC - 600 V

  • Tensione di dimensionamento CC - 300 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075474454

Codice prodotto

XESA6T80

Cod. produttore

A6T80

Produttore

XES

Tipologia:

sonstige

Corrente nominale:

80 A

Tensione nominale AC:

600 V

Tensione di dimensionamento CC:

300 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Classe di funzionamento:

sonstige

Frequenza d'esercizio nominale:

50...60 Hz

Caratteristica di intervento:

sonstige

potenza di taglio a tensione nominale, AC:

200 kA

I fusibili ad azione rapida A6T di Classe T possiedono due importanti caratteristiche: elevata limitazione di corrente e dimensioni compatte. Le loro dimensioni univoche impediscono la sostituzione con fusibili di valore nominale inferiore in termini di tensione e di potere di limitazione di corrente. Questi fusibili hanno un corpo in melamina e fibra di vetro per la massima stabilità dimensionale e numeri di catalogo incisi sulle lame per assicurare unidentificazione duratura.