MERSEN ITALIA SPA - XESA6T50 600V 50A CLASS T FUSE - A6T50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 50 A
Tensione nominale AC - 600 V
Tipologia - sonstige
Caratteristica di intervento - sonstige
Tensione di dimensionamento CC - 300 V
Confezione
10 PZ
EAN
7449071156132
Codice prodotto
XESA6T50
Cod. produttore
A6T50
Produttore
XES
Corrente nominale:
50 A
Tensione nominale AC:
600 V
Tipologia:
sonstige
Caratteristica di intervento:
sonstige
Tensione di dimensionamento CC:
300 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
potenza di taglio a tensione nominale, AC:
200 kA
Classe di funzionamento:
sonstige
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


