MERSEN ITALIA SPA - XESA6T300 600V 300A CLASS T FUSE - A6T300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 300 A
Tensione nominale AC - 600 V
Tipologia - sonstige
Caratteristica di intervento - sonstige
Tensione di dimensionamento CC - 300 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449073058465
Codice prodotto
XESA6T300
Cod. produttore
A6T300
Produttore
XES
Corrente nominale:
300 A
Tensione nominale AC:
600 V
Tipologia:
sonstige
Caratteristica di intervento:
sonstige
Tensione di dimensionamento CC:
300 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
potenza di taglio a tensione nominale, AC:
200 kA
Classe di funzionamento:
sonstige
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


