MERSEN ITALIA SPA - XESA6T250 600V 250A CLASS T FUSE - A6T250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - sonstige
Corrente nominale - 250 A
Tensione nominale AC - 600 V
Tensione di dimensionamento CC - 300 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Confezione
1 PZ
EAN
2000003819799
Codice prodotto
XESA6T250
Cod. produttore
A6T250
Produttore
XES
Tipologia:
sonstige
Corrente nominale:
250 A
Tensione nominale AC:
600 V
Tensione di dimensionamento CC:
300 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Classe di funzionamento:
sonstige
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Caratteristica di intervento:
sonstige
potenza di taglio a tensione nominale, AC:
200 kA
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


