MERSEN ITALIA SPA - XESA6D200R 600V 200A RK1 TD FUSE - A6D200R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 200 A
Tensione nominale AC - 600 V
Tipologia - sonstige
Caratteristica di intervento - RK1
Tensione di dimensionamento CC - 600 V
Confezione
1 PZ
EAN
2000006033178
Codice prodotto
XESA6D200R
Cod. produttore
A6D200R
Produttore
XES
Corrente nominale:
200 A
Tensione nominale AC:
600 V
Tipologia:
sonstige
Caratteristica di intervento:
RK1
Tensione di dimensionamento CC:
600 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
potenza di taglio a tensione nominale, AC:
200 kA
Classe di funzionamento:
sonstige
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Esecuzione indicatore:
sonstige
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


