pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESA6D100R 600V 100A RK1 TD FUSE - A6D100R

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 100 A

  • Tensione nominale AC - 600 V

  • Tipologia - sonstige

  • Caratteristica di intervento - RK1

  • Tensione di dimensionamento CC - 600 V

Confezione

  • 5 PZ

EAN

2000006532664

Codice prodotto

XESA6D100R

Cod. produttore

A6D100R

Produttore

XES

Corrente nominale:

100 A

Tensione nominale AC:

600 V

Tipologia:

sonstige

Caratteristica di intervento:

RK1

Tensione di dimensionamento CC:

600 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

potenza di taglio a tensione nominale, AC:

200 kA

Classe di funzionamento:

sonstige

Frequenza d'esercizio nominale:

50...60 Hz

Esecuzione indicatore:

sonstige

Amp-Trap 2000® time-delay A6D-R fuses provide IEC Type 2 no damage protection to existing mains, feeders, and branch circuits serving motor and non-motor loads. A6D-R fuses will open fast enough under extreme fault conditions for maximum short circuit protection to prevent damage to motor starters, switches, and other circuit components, yet also provide the time-delay needed for motor in-rush currents. A6D-R fuses can be used to replace older 600V Class H, K or RK5 fuses already installed in the field.

Un prodotto MERSEN ITALIA SPA

Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA