pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESA4J70 600V 70A CLASS J FUSE - A4J70

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - Altro

  • Corrente nominale - 70 A

  • Tensione nominale AC - 600 V

  • Tipologia - sonstige

  • Caratteristica di intervento - J

Confezione

  • 5 PZ

EAN

7449079590983

Codice prodotto

XESA4J70

Cod. produttore

A4J70

Produttore

XES

Misura:

Altro

Corrente nominale:

70 A

Tensione nominale AC:

600 V

Tipologia:

sonstige

Caratteristica di intervento:

J

Tensione di dimensionamento CC:

300 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

potenza di taglio a tensione nominale, AC:

200 kA

Classe di funzionamento:

sonstige

Frequenza d'esercizio nominale:

50...60 Hz

I fusibili ad azione rapida Amp-Trap A4J garantiscono uneccellente limitazione di corrente per una grande varietà di applicazioni. Le loro dimensioni univoche impediscono la sostituzione con fusibili di valore nominale inferiore in termini di tensione e di potere di interruzione o limitazione di corrente.

Un prodotto MERSEN ITALIA SPA

Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA