pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESA4J45 600V 45A CLASS J FUSE - A4J45

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - sonstige

  • Misura - 27×60 mm

  • Corrente nominale - 45 A

  • Tensione nominale AC - 600 V

  • Tensione di dimensionamento CC - 300 V

Confezione

  • 10 PZ

EAN

7449079590914

Codice prodotto

XESA4J45

Cod. produttore

A4J45

Produttore

XES

Tipologia:

sonstige

Misura:

27×60 mm

Corrente nominale:

45 A

Tensione nominale AC:

600 V

Tensione di dimensionamento CC:

300 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Classe di funzionamento:

sonstige

Frequenza d'esercizio nominale:

50...60 Hz

Caratteristica di intervento:

J

potenza di taglio a tensione nominale, AC:

200 kA

I fusibili ad azione rapida Amp-Trap A4J garantiscono uneccellente limitazione di corrente per una grande varietà di applicazioni. Le loro dimensioni univoche impediscono la sostituzione con fusibili di valore nominale inferiore in termini di tensione e di potere di interruzione o limitazione di corrente.