MERSEN ITALIA SPA - XESA4J300 FUS.A4J (CLASSEJ RAPIDO) 600VAC/300VDC 3 - A4J300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - Altro
Corrente nominale - 300 A
Tensione nominale AC - 600 V
Tipologia - sonstige
Caratteristica di intervento - J
Confezione
1 PZ
EAN
0782001960414
Codice prodotto
XESA4J300
Cod. produttore
A4J300
Produttore
XES
Misura:
Altro
Corrente nominale:
300 A
Tensione nominale AC:
600 V
Tipologia:
sonstige
Caratteristica di intervento:
J
Tensione di dimensionamento CC:
300 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
potenza di taglio a tensione nominale, AC:
200 kA
Classe di funzionamento:
sonstige
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA