MERSEN ITALIA SPA - XESA4J25 600V 25A CLASS J FUSE - A4J25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - sonstige
Misura - Altro
Corrente nominale - 25 A
Tensione nominale AC - 600 V
Tensione di dimensionamento CC - 300 V
Confezione
10 PZ
EAN
8013768458633
Codice prodotto
XESA4J25
Cod. produttore
A4J25
Produttore
XES
Tipologia:
sonstige
Misura:
Altro
Corrente nominale:
25 A
Tensione nominale AC:
600 V
Tensione di dimensionamento CC:
300 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Classe di funzionamento:
sonstige
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Caratteristica di intervento:
J
potenza di taglio a tensione nominale, AC:
200 kA

Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA