pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESA4J225 600V 225A CLASS J FUSE - A4J225

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Misura - Altro

  • Corrente nominale - 225 A

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

  • Classe di funzionamento - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002955627

Codice prodotto

XESA4J225

Cod. produttore

A4J225

Produttore

XES

Tipologia:

Altro

Misura:

Altro

Corrente nominale:

225 A

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Classe di funzionamento:

Altro

Frequenza d'esercizio nominale:

50...60 Hz

Caratteristica di intervento:

J

I fusibili ad azione rapida Amp-Trap A4J garantiscono uneccellente limitazione di corrente per una grande varieta di applicazioni. Le loro dimensioni univoche impediscono la sostituzione con fusibili di valore nominale inferiore in termini di tensione e di potere di interruzione o limitazione di corrente.