MERSEN ITALIA SPA - XESA4J200 600V 200A CLASS J FUSE - A4J200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - sonstige
Misura - Altro
Corrente nominale - 200 A
Tensione nominale AC - 600 V
Tensione di dimensionamento CC - 300 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449077367730
Codice prodotto
XESA4J200
Cod. produttore
A4J200
Produttore
XES
Tipologia:
sonstige
Misura:
Altro
Corrente nominale:
200 A
Tensione nominale AC:
600 V
Tensione di dimensionamento CC:
300 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Classe di funzionamento:
sonstige
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Caratteristica di intervento:
J
potenza di taglio a tensione nominale, AC:
200 kA

Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


