MERSEN ITALIA SPA - XESA4J15 600V 15A CLASS J FUSE - A4J15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - Altro
Corrente nominale - 15 A
Tensione nominale AC - 600 V
Tipologia - sonstige
Caratteristica di intervento - J
Confezione
1 PZ
EAN
7449074535736
Codice prodotto
XESA4J15
Cod. produttore
A4J15
Produttore
XES
Misura:
Altro
Corrente nominale:
15 A
Tensione nominale AC:
600 V
Tipologia:
sonstige
Caratteristica di intervento:
J
Tensione di dimensionamento CC:
300 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
potenza di taglio a tensione nominale, AC:
200 kA
Classe di funzionamento:
sonstige
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA