MERSEN ITALIA SPA - XESA4BQ900 L TD FUSE 600V 900A A4BQ - A4BQ900

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - sonstige
Corrente nominale - 900 A
Tensione nominale AC - 600 V
Tensione di dimensionamento CC - 500 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Confezione
1 PZ
EAN
2000000143606
Codice prodotto
XESA4BQ900
Cod. produttore
A4BQ900
Produttore
XES
Tipologia:
sonstige
Corrente nominale:
900 A
Tensione nominale AC:
600 V
Tensione di dimensionamento CC:
500 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Classe di funzionamento:
sonstige
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Caratteristica di intervento:
L
potenza di taglio a tensione nominale, AC:
200 kA

Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


