pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESA4BQ800 L TD FUSE 600V 800A A4BQ - A4BQ800

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 800 A

  • Tensione nominale AC - 600 V

  • Tipologia - sonstige

  • Caratteristica di intervento - L

  • Tensione di dimensionamento CC - 500 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003465217

Codice prodotto

XESA4BQ800

Cod. produttore

A4BQ800

Produttore

XES

Corrente nominale:

800 A

Tensione nominale AC:

600 V

Tipologia:

sonstige

Caratteristica di intervento:

L

Tensione di dimensionamento CC:

500 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

potenza di taglio a tensione nominale, AC:

200 kA

Classe di funzionamento:

sonstige

Frequenza d'esercizio nominale:

50...60 Hz

I fusibili Amp-Trap 2000 A4BQ hanno un potere di limitazione della corrente del 20 superiore rispetto a qualsiasi altro fusibile di Classe L attualmente disponibile sul mercato. Quando coordinati in modo corretto, assicurano una protezione superiore alleapparecchiature di servizio. I componenti del circuito a valle offrono la massima protezione contro la corrente passante di corto circuito. Il ritardo di 4 secondi integrato nei fusibili A4BQ (al 500 della corrente nominale) sopporta le normali correnti di spunto senza problemi di apertura del circuito.

Un prodotto MERSEN ITALIA SPA

Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA