MERSEN ITALIA SPA - XESA4BQ2000 L TD FUSE 600V 2000A A4BQ - A4BQ2000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - sonstige
Corrente nominale - 2000 A
Tensione nominale AC - 600 V
Tensione di dimensionamento CC - 500 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Confezione
1 PZ
EAN
7449079590716
Codice prodotto
XESA4BQ2000
Cod. produttore
A4BQ2000
Produttore
XES
Tipologia:
sonstige
Corrente nominale:
2000 A
Tensione nominale AC:
600 V
Tensione di dimensionamento CC:
500 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Classe di funzionamento:
sonstige
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Caratteristica di intervento:
L
potenza di taglio a tensione nominale, AC:
200 kA


