MERSEN ITALIA SPA - XESA4BQ1600 L TD FUSE 600V 1600A A4BQ - A4BQ1600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - sonstige
Corrente nominale - 1600 A
Tensione nominale AC - 600 V
Tensione di dimensionamento CC - 500 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Confezione
1 PZ
EAN
7449078804821
Codice prodotto
XESA4BQ1600
Cod. produttore
A4BQ1600
Produttore
XES
Tipologia:
sonstige
Corrente nominale:
1600 A
Tensione nominale AC:
600 V
Tensione di dimensionamento CC:
500 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Classe di funzionamento:
sonstige
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Caratteristica di intervento:
L
potenza di taglio a tensione nominale, AC:
200 kA

Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


