MERSEN ITALIA SPA - XESA331108 BASE MOD. CMS.22 3P+N - A331108

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per dimensione del fusibile - 22×58 mm
Tipo di montaggio - Guida DIN
Tensione nominale - 690 V
Numero di poli - 4
Conduttore neutro a connessione - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
9 Kg CO₂-eq
EAN
8430399000428
Codice prodotto
XESA331108
Cod. produttore
A331108
Produttore
XES
Per dimensione del fusibile:
22×58 mm
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Tensione nominale:
690 V
Numero di poli:
4
Conduttore neutro a connessione:
sì
Visualizzazione ottica dei difetti:
no
Bloccabile:
no
Numero moduli DIN:
4
Profondità di incasso:
76.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


