MERSEN ITALIA SPA - XESA322483 6,9 GS 2 PV 0400 - A322483

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC2
Corrente nominale - 400 A
Classe di funzionamento - gS
Tensione nominale AC - 690 V
Linguette in metallo isolate (IMGL) - no
Confezione
3 PZ
EAN
3605340360318
Codice prodotto
XESA322483
Cod. produttore
A322483
Produttore
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC2
Corrente nominale:
400 A
Classe di funzionamento:
gS
Tensione nominale AC:
690 V
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Esecuzione indicatore:
Senza
Perdita di potenza alla corrente nominale:
41 W
Capacità di rottura nominale CA:
160 kA
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


