MERSEN ITALIA SPA - XESA300587 6 URD 33 TT F 1800 - A300587

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro
Corrente nominale - 1800 A
Classe di funzionamento - aR
Tensione nominale AC - 600 V
Linguette in metallo isolate (IMGL) - no
Confezione
3 PZ
EAN
3605340330700
Codice prodotto
XESA300587
Cod. produttore
A300587
Produttore
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altro
Corrente nominale:
1800 A
Classe di funzionamento:
aR
Tensione nominale AC:
600 V
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Esecuzione indicatore:
Altro
Perdita di potenza alla corrente nominale:
225 W
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


