MERSEN ITALIA SPA - XESA222847 NH 000 20A 500V GG-9PCS - A222847

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC000
Corrente nominale - 20 A
Classe di funzionamento - gG
Tensione nominale AC - 500 V
Linguette in metallo isolate (IMGL) - no
Confezione
9 PZ
EAN
4086500083053
Codice prodotto
XESA222847
Cod. produttore
A222847
Produttore
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC000
Corrente nominale:
20 A
Classe di funzionamento:
gG
Tensione nominale AC:
500 V
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Esecuzione indicatore:
Senza
Tensione di dimensionamento CC:
250 V
Perdita di potenza alla corrente nominale:
2.3 W
Capacità di rottura nominale CA:
120 kA
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


