MERSEN ITALIA SPA - XESA214107 400V CP 10X38 GG 32A S/I - A214107

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Fusibile in ceramica
Misura - 10×38 mm
Corrente nominale - 32 A
Tensione nominale AC - 400 V
Tensione di dimensionamento CC - 250 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449079952262
Codice prodotto
XESA214107
Cod. produttore
A214107
Produttore
XES
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Misura:
10×38 mm
Corrente nominale:
32 A
Tensione nominale AC:
400 V
Tensione di dimensionamento CC:
250 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Classe di funzionamento:
gG
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Caratteristica di intervento:
Altro
potenza di taglio a tensione nominale, AC:
120 kA
potenza di taglio a tensione nominale, DC:
100 kA
Perdita di potenza alla corrente nominale:
2.8 W

Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


