MERSEN ITALIA SPA - XESA1030607 HPBB11PPR - A1030607

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione - HPC1
Corrente nominale - 250 A
Numero di poli - 1
Esecuzione del cavalierino - no
Tipo di collegamento - Altro
Confezione
3 PZ
EAN
3605340535884
Codice prodotto
XESA1030607
Cod. produttore
A1030607
Produttore
XES
Dimensione:
HPC1
Corrente nominale:
250 A
Numero di poli:
1
Esecuzione del cavalierino:
no
Tipo di collegamento:
Altro
Dispositivo di orientamento:
no
Senza alogeni:
sì
Le basi NH GPV sono disponibili nelle versioni 1000 Vdc e 1500 Vdc con grandezza NH1, NH2 NH1XL e NH2XL-3L. Modello monofase. Fissaggio a vite. Configurazione aperta e protezione contro il contatto diretto per le cartucce di fusibili con contatti a lama liscia.Materiali conformi alla direttiva RoHS e alle norme IEC e UL
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA