MERSEN ITALIA SPA - XESA1018555 6,900 CP GR 22.58 0032 - A1018555

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 22×58 mm
Corrente nominale - 32 A
Tipologia - Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento - Altro
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
10 PZ
EAN
3605340513721
Codice prodotto
XESA1018555
Cod. produttore
A1018555
Produttore
XES
Misura:
22×58 mm
Corrente nominale:
32 A
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento:
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
gR
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Perdita di potenza alla corrente nominale:
9.1 W


