pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESA1017198 6,900 CP GR 14.51 0006 - A1017198

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 14×51 mm

  • Corrente nominale - 6 A

  • Tipologia - Fusibile in ceramica

  • Caratteristica di intervento - Altro

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3605340506914

Codice prodotto

XESA1017198

Cod. produttore

A1017198

Produttore

XES

Misura:

14×51 mm

Corrente nominale:

6 A

Tipologia:

Fusibile in ceramica

Caratteristica di intervento:

Altro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

gR

Frequenza d'esercizio nominale:

50...60 Hz

Perdita di potenza alla corrente nominale:

2 W

Fusibile cilindrico, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESA1017198 - FUS. 14X51 GR 690VAC SENZA PERC. 6A