MERSEN ITALIA SPA - XESA089493 CC1051 CP GRB 20.127 10 - A089493

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Fusibile in ceramica
Misura - sonstige
Corrente nominale - 10 A
Tensione di dimensionamento CC - 1000 V
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Confezione
10 PZ
EAN
3605340083552
Codice prodotto
XESA089493
Cod. produttore
A089493
Produttore
XES
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Misura:
sonstige
Corrente nominale:
10 A
Tensione di dimensionamento CC:
1000 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Classe di funzionamento:
gR
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Esecuzione indicatore:
sonstige
potenza di taglio a tensione nominale, DC:
100 kA
Perdita di potenza alla corrente nominale:
4.2 W
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


