pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESA084801 400V CP 10X38 GG 10A P - A084801

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia
MERSEN ITALIA SPA - XESA084801 400V CP 10X38 GG 10A P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 10×38 mm

  • Corrente nominale - 10 A

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Classe di funzionamento - gG

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3605340065374

Codice prodotto

XESA084801

Cod. produttore

A084801

Produttore

XES

Misura:

10×38 mm

Corrente nominale:

10 A

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

gG

Fusibile cilindrico, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESA084801 - FUS. BT GG 10 3 X 38 CON PERC. 400V AC 1