MERSEN ITALIA SPA - XES83230504 SPD T2+3,6KA,UC30V,SLIM, - 83230504

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 3 kA
Numero di conduttori (esclusa terra) - 2
Livello di protezione - 0.25 kV
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Tensione nominale AC - 24 V
Confezione
1 PZ
EAN
8435297850434
Codice prodotto
XES83230504
Cod. produttore
83230504
Produttore
XES
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):
3 kA
Numero di conduttori (esclusa terra):
2
Livello di protezione:
0.25 kV
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Tensione nominale AC:
24 V
Forma della rete TN-S:
no
Forma della rete DC:
no
Forma della rete TT:
sì
Tensione permanente AC max.:
30 V
Forma della rete TN-C-S:
no
Con contatto telecomunicazioni:
no
Forma della rete TN:
sì
Forma della rete TN-C:
no
Dimensione:
1 UM
Classe di prova tipo 2:
no
Forma della rete IT:
no
Resistenza di cortocircuito (Isccr):
10 kA
Max. corrente di scarica (8/20):
6 kA
Altre forme della rete:
no
Segnalazione nell'apparecchio:
Ottico
Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):
6 mm²
Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):
6 mm²
Livello di protezione L-N:
0.33 kV
Livello di protezione N-PE:
0.7 kV
Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile):
63 A
Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile):
63 A
Protezione da cortocircuito integrata:
no
Fusibile ausiliario integrato:
no
Assenza di correnti di dispersione:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20


