MERSEN ITALIA SPA - XES83230302 SPD T2+3,10KA,UC420V,C12 - 83230302

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 5 kA
Numero di conduttori (esclusa terra) - 2
Livello di protezione - 1.5 kV
Tipo di montaggio - Montaggio diretto
Tensione nominale AC - 480 V
Confezione
1 PZ
EAN
8435297849278
Codice prodotto
XES83230302
Cod. produttore
83230302
Produttore
XES
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):
5 kA
Numero di conduttori (esclusa terra):
2
Livello di protezione:
1.5 kV
Tipo di montaggio:
Montaggio diretto
Tensione nominale AC:
480 V
Forma della rete TN-S:
no
Forma della rete DC:
no
Forma della rete TT:
sì
Tensione permanente AC max.:
320 V
Forma della rete TN-C-S:
no
Con contatto telecomunicazioni:
no
Forma della rete TN:
sì
Forma della rete TN-C:
no
Classe di prova tipo 2:
no
Forma della rete IT:
sì
Resistenza di cortocircuito (Isccr):
1 kA
Max. corrente di scarica (8/20):
10 kA
Altre forme della rete:
no
Segnalazione nell'apparecchio:
Ottico
Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):
2.5 mm²
Livello di protezione L-N:
1.5 kV
Livello di protezione N-PE:
1.8 kV
Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile):
63 A
Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile):
63 A
Protezione da cortocircuito integrata:
no
Fusibile ausiliario integrato:
no
Assenza di correnti di dispersione:
no
Grado di protezione (IP):
IP20