pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XES83230128 SPD T2+3,20KA,UC320V,3+1 TT,4P - 83230128

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia
MERSEN ITALIA SPA - XES83230128 SPD T2+3,20KA,UC320V,3+1 TT,4P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 10 kA

  • Numero di conduttori (esclusa terra) - 4

  • Livello di protezione - 1.4 kV

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Tensione nominale AC - 480 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8435297850793

Codice prodotto

XES83230128

Cod. produttore

83230128

Produttore

XES

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

10 kA

Numero di conduttori (esclusa terra):

4

Livello di protezione:

1.4 kV

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Tensione nominale AC:

480 V

Forma della rete TN-S:

sì

Forma della rete DC:

no

Forma della rete TT:

sì

Tensione permanente AC max.:

320 V

Forma della rete TN-C-S:

no

Con contatto telecomunicazioni:

no

Forma della rete TN:

no

Forma della rete TN-C:

no

Dimensione:

4 UM

Classe di prova tipo 2:

no

Forma della rete IT:

no

Resistenza di cortocircuito (Isccr):

25 kA

Max. corrente di scarica (8/20):

20 kA

Altre forme della rete:

no

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):

25 mm²

Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):

35 mm²

Livello di protezione L-N:

1.4 kV

Livello di protezione N-PE:

1.5 kV

Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile):

63 A

Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile):

63 A

Protezione da cortocircuito integrata:

no

Fusibile ausiliario integrato:

no

Assenza di correnti di dispersione:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Scaricatore Surge-Trap 4P TT (3Ph+N). STP T23 20 è la serie di dispositivi combinati Tipo 2+3/Classe II+III per lo scarico delle sovratensioni, che forniscono un livello di protezione accurata di tensione, secondo la EN/IEC 61643. È adatto per la fase finale della protezione in quadri con dispositivi di protezione Tipo 2 installati a monte come gli scaricatori STP T2 40. Questi scaricatori devono essere installati il più vicino possibile al dispositivo da proteggere.