pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XES83120160 STPT12-25K275V-4P - 83120160

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia
MERSEN ITALIA SPA - XES83120160 STPT12-25K275V-4P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • corrente impulsiva (10/350) - 25 kA

  • Tensione nominale AC - 230 V

  • Tensione permanente AC max. - 275 V

  • Livello di protezione - 1.5 kV

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8435297859130

Codice prodotto

XES83120160

Cod. produttore

83120160

Produttore

XES

Numero di poli:

4

corrente impulsiva (10/350):

25 kA

Tensione nominale AC:

230 V

Tensione permanente AC max.:

275 V

Livello di protezione:

1.5 kV

Forma della rete DC:

no

Forma della rete IT:

no

Forma della rete TN:

no

Forma della rete TN-C:

no

Forma della rete TN-C-S:

no

Forma della rete TN-S:

sì

Forma della rete TT:

no

Altre forme della rete:

no

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Livello di protezione L-PE:

1.5 kV

Livello di protezione N-PE:

1.5 kV

Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile):

200 A

Dimensione:

4 UM

Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):

25 mm²

Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):

35 mm²

Segnalazione a distanza:

no

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Classe di prova:

Tipo 1 e 2

Fusibile ausiliario integrato:

no

Effetto di protezione energetico coordinato per dispositivo terminale:

sì

Tecnologia dello spinterometro a commutazione di tensione:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Scaricatore combinato per rete energia, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XES83120160 - SPD T1 2 25KA UC275V 3 1 TNS