MERSEN ITALIA SPA - XES62053T FUSE BLOCK 200A-600V 3 P V 3 P - 62053T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Montaggio diretto
Tensione nominale - 600 V
Numero di poli - 3
Conduttore neutro a connessione - no
Visualizzazione ottica dei difetti - no
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
7 Kg CO₂-eq
EAN
0782001675936
Codice prodotto
XES62053T
Cod. produttore
62053T
Produttore
XES
Tipo di montaggio:
Montaggio diretto
Tensione nominale:
600 V
Numero di poli:
3
Conduttore neutro a connessione:
no
Visualizzazione ottica dei difetti:
no
Numero moduli DIN:
3
Profondità di incasso:
152.4 mm
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


