pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XES62003J J FUSE BLOCK 600V 200A 3P SBX - 62003J

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 600 V

  • Tipo di montaggio - Montaggio diretto

  • Numero di poli - 3

  • Conduttore neutro a connessione - no

  • Visualizzazione ottica dei difetti - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

7 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449072580820

Codice prodotto

XES62003J

Cod. produttore

62003J

Produttore

XES

Tensione nominale:

600 V

Tipo di montaggio:

Montaggio diretto

Numero di poli:

3

Conduttore neutro a connessione:

no

Visualizzazione ottica dei difetti:

no

Numero moduli DIN:

3

Profondità di incasso:

155.7 mm

I connettori Mersen si adattano a unampia gamma di conduttori in rame o alluminio, a trefoli o solidi. Gli isolanti sono stampati in policarbonato riempito di vetro (GFPC) o fenolico con una rigidità dielettrica verificata superiore a 2500V. Tutti i morsetti per fusibili sono realizzati in rame stagnato ad alta conducibilità e progettati specificamente per fusibili di classe J a lamelle da 200-600A.

MERSEN ITALIA SPA

Un prodotto MERSEN ITALIA SPA

Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA