MERSEN ITALIA SPA - XES62001J J FUSE BLOCK 600V 200A 1P SBX - 62001J

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 600 V
Tipo di montaggio - Montaggio diretto
Numero di poli - 1
Conduttore neutro a connessione - no
Visualizzazione ottica dei difetti - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3 Kg CO₂-eq
EAN
7449079590440
Codice prodotto
XES62001J
Cod. produttore
62001J
Produttore
XES
Tensione nominale:
600 V
Tipo di montaggio:
Montaggio diretto
Numero di poli:
1
Conduttore neutro a connessione:
no
Visualizzazione ottica dei difetti:
no
Numero moduli DIN:
1
Profondità di incasso:
155.7 mm

Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA