MERSEN ITALIA SPA - XES61038R R FUSE BLOCK 600V 100A 3P BXR - 61038R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449076721359
Codice prodotto
XES61038R
Cod. produttore
61038R
Produttore
XES
I blocchi di fusibili Mersen Classe H, K ed R sono compatibili con tutti i fusibili Classe H, K ed R da 250 e 600V. Una scelta di connettori a vite, piastra di pressione e perno consente di connettere unampia gamma di cavi in rame, rigidi o flessibili. Isezionatori sono realizzati in policarbonato caricato con fibre di vetro (GFPC) o fenolo e possiedono una rigidità dielettrica verificata superiore a 2500V. I blocchi di fusibili da 30, 60 e 100A si distinguono per lo speciale design modulare che consente di assemblare blocchi a 1, 2 o 3 poli in modo da creare blocchi segmentati con il numero di poli desiderato.Tutte le clips per fusibili sono in rame stagnato ad alta conduttività, con o senza molla di rinforzo da 30A e 60A. Le clips da 100A e superiori sono dotate di molla di rinforzo.


