pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XES60608T 67560-FB 3P 600V-60A AL BOX - 60608T

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 600 V

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Numero di poli - 3

  • Conduttore neutro a connessione - no

  • Visualizzazione ottica dei difetti - no

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

7 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449076240980

Codice prodotto

XES60608T

Cod. produttore

60608T

Produttore

XES

Tensione nominale:

600 V

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Numero di poli:

3

Conduttore neutro a connessione:

no

Visualizzazione ottica dei difetti:

no

Numero moduli DIN:

3

Profondità di incasso:

99.1 mm

I blocchi di fusibili Mersen Classe T sono compatibili con i fusibili di Classe T fino a 600A. I separatori sono realizzati in policarbonato caricato con fibre di vetro (GFPC) o fenolo e possiedono una rigidità dielettrica verificata superiore a 2500V. Mersen è lunico produttore a offrire blocchi di Classe T con connettori in rame.

MERSEN ITALIA SPA

Un prodotto MERSEN ITALIA SPA

Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA