MERSEN ITALIA SPA - XES60606R R FUSE BLOCK 600V 60A 1P BXR - 60606R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 600 V
Tipo di montaggio - Montaggio diretto
Numero di poli - 1
Conduttore neutro a connessione - no
Visualizzazione ottica dei difetti - no
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3 Kg CO₂-eq
EAN
7449074966813
Codice prodotto
XES60606R
Cod. produttore
60606R
Produttore
XES
Tensione nominale:
600 V
Tipo di montaggio:
Montaggio diretto
Numero di poli:
1
Conduttore neutro a connessione:
no
Visualizzazione ottica dei difetti:
no
Numero moduli DIN:
1
Profondità di incasso:
177.8 mm

Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


