pagina iniziale

LAPP - EPIC H-A 3 AGSV M20 6-13MM - 19421900

copiacopia
LAPP - EPIC H-A 3 AGSV M20 6-13MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 23.8 mm

  • Altezza - 51.5 mm

  • Profondità - 23.8 mm

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Colore del corpo - Grigio

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4044773498837

Codice prodotto

RT19421900

Cod. produttore

19421900

Produttore

LPP19421900

Larghezza:

23.8 mm

Altezza:

51.5 mm

Profondità:

23.8 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Colore del corpo:

Grigio

Con premistoppa:

Con coperchio a cerniera:

No

Con distanziatore:

No

Numero di ingressi per conduttori:

1

Temperatura d'esercizio:

-40÷100 °C

Esecuzione EMC:

No

Resistente alla corrosione:

Grado di protezione (IP), montato:

IP65

Costruzione di macchine e macchinari, Ingegneria di controllo, Laboratori elettronici, Custodia in plastica o metallo. Per l´utilizzo in spazi ridotti, Base da pannello, 1 leva, 1 ingresso laterale, Versioni con/senza pressacavo,