pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XES20306R R FUSE BLOCK 250V 30A 1P BXR - 20306R

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 250 V

  • Tipo di montaggio - Montaggio diretto

  • Numero di poli - 1

  • Conduttore neutro a connessione - no

  • Visualizzazione ottica dei difetti - no

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

7449079590143

Codice prodotto

XES20306R

Cod. produttore

20306R

Produttore

XES

Tensione nominale:

250 V

Tipo di montaggio:

Montaggio diretto

Numero di poli:

1

Conduttore neutro a connessione:

no

Visualizzazione ottica dei difetti:

no

Numero moduli DIN:

1

Profondità di incasso:

76.2 mm

I blocchi di fusibili Mersen Classe H, K ed R sono compatibili con tutti i fusibili Classe H, K ed R da 250 e 600V. Una scelta di connettori a vite, piastra di pressione e perno consente di connettere unampia gamma di cavi in rame, rigidi o flessibili. Isezionatori sono realizzati in policarbonato caricato con fibre di vetro (GFPC) o fenolo e possiedono una rigidità dielettrica verificata superiore a 2500V. I blocchi di fusibili da 30, 60 e 100A si distinguono per lo speciale design modulare che consente di assemblare blocchi a 1, 2 o 3 poli in modo da creare blocchi segmentati con il numero di poli desiderato.Tutte le clips per fusibili sono in rame stagnato ad alta conduttività, con o senza molla di rinforzo da 30A e 60A. Le clips da 100A e superiori sono dotate di molla di rinforzo.