MENNEKES E-MOBILITY - MKE1314002205BK AMTRON 4YOU 410 7.4/22 C2 - 1314002205BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000007585805
Codice prodotto
MKE1314002205BK
Cod. produttore
1314002205BK
Produttore
MKE
L’AMTRON® 4You 410 7.4/22 C2 è la wallbox da 22 kW accessibile e a prova di futuro per chi desidera concentrarsi sull’essenziale durante la ricarica a casa e in contesti privati —senza rinunciare a funzionalità smart. Offre inoltre la possibilità di funzionare in monofase fino a 7,4 kW. L’hardware è già predisposto per lo standard di comunicazione EN ISO 15118-20, che diventerà obbligatorio per i punti di ricarica privati secondo AFIR dal 1° gennaio 2027. Con un aggiornamento software gratuito, la wallbox sarà pienamente conforme a questo standard. Con la ricarica tramite surplus fotovoltaico, il controllo da app e un’ampia compatibilità con i sistemi di energy management, l’AMTRON® 4You 410 7.4/22 C2 offre esattamente le funzioni che rendono la ricarica quotidiana sensibilmente più semplice. Il controllo degli accessi tramite RFID, l’intuitivo display con icone intuitive per visualizzare lo stato della stazione, la connettività Wi‑Fi e il cavo fisso da 6 m garantiscono comodità, sicurezza e trasparenza. È la scelta ideale per chi cerca una wallbox funzionale, affidabile e intelligente che si integri perfettamente nella propria abitazione. Grazie all’elevata qualità costruttiva, al rilevamento integrato della corrente di guasto DC e alla possibilità di aggiungere una protezione da sovratensioni, questa wallbox offre un’esperienza di ricarica che si distingue non solo sul piano tecnico, ma anche su quello sociale: sostenibile, sicura e pronta per il futuro della e‑mobility. Predisposta per ISO 15118-20 e conforme ai requisiti AFIR dal 2027 in avanti Integrazione nei sistemi di energy management, ad esempio per la ricarica con surplus fotovoltaico Controllo degli accessi RFID Display di stato con icone, semplice e intuitivo Controllo tramite app: configurazione, modalità di ricarica, cronologia delle ricariche Cavo integrato da 6 m Wi‑Fi per connettività smart e aggiornamenti Potenza di ricarica 7,4 kW monofase o 22 kW trifase


